AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK11466089 P.ZO C.LE X INT/PULS.TIRANTE Q1/Q3 BIO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11466089 P.ZO C.LE X INT/PULS.TIRANTE Q1/Q3 BIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tirante

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334313571

Codice prodotto

BRK11466089

Cod. produttore

11466089

Produttore

HBO

Modello:

Tirante

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Pezzo centrale x int./pulsante a tirante Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto