BERKER - BRK11371606 P.ZO C.LE X DIM/POTENZ.ROT.B3/B7 ANTR.OP - 11371606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Manopola a rotella
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Dimmer
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 7016
Confezione
1 PZ
EAN
4011334221173
Codice prodotto
BRK11371606
Cod. produttore
11371606
Produttore
HBO
Modello:
Manopola a rotella
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Dimmer
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7016
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20