AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK11096089 ANELLO INTERMEDIO X MASCH.C.LE Q1/Q3 BIO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11096089 ANELLO INTERMEDIO X MASCH.C.LE Q1/Q3 BIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Quadrato 50x50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334312093

Codice prodotto

BRK11096089

Cod. produttore

11096089

Produttore

HBO

Colore:

Bianco

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Quadrato 50x50 mm

Numero RAL (affine):

9010

Larghezza del dispositivo:

58.5 mm

Altezza del dispositivo:

58.5 mm

Profondità del dispositivo:

7 mm

Anello intermedio per mascherina centrale Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto