BERKER - BRK11091909 ANEL INTERMED X MASCH.C.LE S1/B3/B7 BI - 11091909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Quadrato 50x50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011334221098
Codice prodotto
BRK11091909
Cod. produttore
11091909
Produttore
HBO
Colore:
Bianco
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Quadrato 50x50 mm
Numero RAL (affine):
9010
Larghezza del dispositivo:
55.5 mm
Altezza del dispositivo:
55.5 mm
Profondità del dispositivo:
8.5 mm


