BERKER - BRK11091606 ANEL INTERMED X MASCH.C.LE B3/B7 ANTR. - 11091606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Quadrato 50x50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011334221081
Codice prodotto
BRK11091606
Cod. produttore
11091606
Produttore
HBO
Colore:
Antracite
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Quadrato 50x50 mm
Numero RAL (affine):
7021
Larghezza del dispositivo:
55.5 mm
Altezza del dispositivo:
55.5 mm
Profondità del dispositivo:
8.5 mm


