BERKER - BRK11087006 ANELLO INTERMEDIO X MASCH.C.LE K1 ANTR. - 11087006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Quadrato 50x50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011334298564
Codice prodotto
BRK11087006
Cod. produttore
11087006
Produttore
HBO
Colore:
Antracite
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Quadrato 50x50 mm
Numero RAL (affine):
7021
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
56 mm
Profondità del dispositivo:
7 mm


