AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10527009 SCAT.A PARETE DOPPIA ORIZZ.K1 BIA.POL. - 10527009

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10527009 SCAT.A PARETE DOPPIA ORIZZ.K1 BIA.POL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011334267577

Codice prodotto

BRK10527009

Cod. produttore

10527009

Produttore

HBO

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

no

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9010

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Profondità del dispositivo:

41.5 mm

Larghezza del dispositivo:

159.5 mm

Altezza del dispositivo:

82 mm

Scatola a parete doppia orizzontale Serie K.1 bianco polare lucido