BERKER - BRK10457004 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE K5 INOX MET.OP - 10457004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Placca cieca
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Acciaio Inox
Con prese / attacchi - no
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
20 PZ
EAN
4011334281337
Codice prodotto
BRK10457004
Cod. produttore
10457004
Produttore
HBO
Utilizzo:
Placca cieca
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Acciaio Inox
Con prese / attacchi:
no
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9022
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
7 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
37 mm


