BERKER - BRK10437009 SCATOLA A PARETE TRIPLA K1 BIA.POL.LUC. - 10437009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
5 PZ
EAN
4011334267492
Codice prodotto
BRK10437009
Cod. produttore
10437009
Produttore
HBO
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
no
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9010
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Profondità del dispositivo:
41.5 mm
Larghezza del dispositivo:
224 mm
Altezza del dispositivo:
88.5 mm


