BERKER - BRK10437006 SCAT. A PARETE TRIPLA K1 ANTR.OP. VERN. - 10437006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Confezione
5 PZ
EAN
4011334298755
Codice prodotto
BRK10437006
Cod. produttore
10437006
Produttore
HBO
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
no
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
7021
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Profondità del dispositivo:
41.5 mm
Larghezza del dispositivo:
224 mm
Altezza del dispositivo:
88.5 mm


