BERKER - BRK10336084 PEZZO C.LE FORO TAE Q1/Q3 ALU VELL.VERN. - 10336084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - TAE (linea telefonica tedesca)
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Con prese / attacchi - no
Composizione - Copertura centrale
Confezione
1 PZ
EAN
4011334442844
Codice prodotto
BRK10336084
Cod. produttore
10336084
Produttore
HBO
Utilizzo:
TAE (linea telefonica tedesca)
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Con prese / attacchi:
no
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
59 mm
Altezza del dispositivo:
59 mm
Profondità del dispositivo:
12 mm


