AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10331606 PEZZO C.LE FORO TAE B3/B7 ANTR.OPACO - 10331606

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10331606 PEZZO C.LE FORO TAE B3/B7 ANTR.OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - TAE (linea telefonica tedesca)

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334223375

Codice prodotto

BRK10331606

Cod. produttore

10331606

Produttore

HBO

Utilizzo:

TAE (linea telefonica tedesca)

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

55 mm

Altezza del dispositivo:

55 mm

Profondità del dispositivo:

9 mm

Pezzo centrale con finestra TAE Serie S.1/B.3/B.7 antracite opaco