BERKER - BRK10296086 CORN.1P A PARETE A PARETE ANTR.VELL.VERN - 10296086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Coperchio scatola
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Confezione
10 PZ
EAN
4011334386124
Codice prodotto
BRK10296086
Cod. produttore
10296086
Produttore
HBO
Composizione:
Coperchio scatola
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
no
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
7021
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
no
Profondità del dispositivo:
35 mm
Larghezza del dispositivo:
85 mm
Altezza del dispositivo:
85 mm