AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10116089 CORNICE 1P SERIE Q1 BIANCO POLARE VELL. - 10116089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10116089 CORNICE 1P SERIE Q1 BIANCO POLARE VELL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334312239

Codice prodotto

BRK10116089

Cod. produttore

10116089

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Duroplast

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80.5 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

59.3 mm

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

59.3 mm

Cornice singola Serie Q.1 bianco polare velluto