AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK100920 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE 1930/GLAS BI.P - 100920

HBO
copiacopia
BERKER - BRK100920 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE 1930/GLAS BI.P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Placca cieca

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4011334214908

Codice prodotto

BRK100920

Cod. produttore

100920

Produttore

HBO

Utilizzo:

Placca cieca

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

10 mm

Inserto cieco con pezzo centrale Serie 1930/Glas bianco polare lucido