AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10091616 INS.CIECO + P.ZO C.LE AVVITAB.B3/B7 ANTR - 10091616

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10091616 INS.CIECO + P.ZO C.LE AVVITAB.B3/B7 ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Placca cieca

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4011334249283

Codice prodotto

BRK10091616

Cod. produttore

10091616

Produttore

HBO

Utilizzo:

Placca cieca

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

11.6 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Serie B.3/B.7 antracite opaco