BERKER - BRK10091414 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE AVVITAB.B7 ALU - 10091414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Placca cieca
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Con prese / attacchi - no
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
20 PZ
EAN
4011334249290
Codice prodotto
BRK10091414
Cod. produttore
10091414
Produttore
HBO
Utilizzo:
Placca cieca
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Con prese / attacchi:
no
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
11.6 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


