BERKER - BRK10057006 P.ZO C.LE X PASSACAVO K1/K5 ANTR.OP.VERN - 10057006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Uscita cavo
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Con prese / attacchi - no
Composizione - Copertura centrale
Confezione
10 PZ
EAN
4011334298830
Codice prodotto
BRK10057006
Cod. produttore
10057006
Produttore
HBO
Utilizzo:
Uscita cavo
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Con prese / attacchi:
no
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Sotto
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
70.5 mm
Altezza del dispositivo:
55.5 mm
Profondità del dispositivo:
18 mm


