AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10057003 P.ZO C.LE X PASSACAVO K1/K5 ALU OP.VERN. - 10057003

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10057003 P.ZO C.LE X PASSACAVO K1/K5 ALU OP.VERN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Uscita cavo

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Copertura centrale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334377429

Codice prodotto

BRK10057003

Cod. produttore

10057003

Produttore

HBO

Utilizzo:

Uscita cavo

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Sotto

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

70.5 mm

Altezza del dispositivo:

55.5 mm

Profondità del dispositivo:

18 mm

Pezzo centrale per passacavo Serie K.1/K.5 alu opaco, verniciato