AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK1001200400 PLACCA+TRAVRS.X INT/PULS.RCLASS INOX NER - 1001200400

HBO
copiacopia
BERKER - BRK1001200400 PLACCA+TRAVRS.X INT/PULS.RCLASS INOX NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a leva

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Numero RAL (affine) - 9022

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334506942

Codice prodotto

BRK1001200400

Cod. produttore

1001200400

Produttore

HBO

Modello:

Manopola a leva

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Numero RAL (affine):

9022

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite / morsetto

Con lente illuminabile:

no

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Placca con traversino x int./pulsante a manopola R.Classic acciaio inox, nero