BERICA CAVI SPA - BECB7504CA24BLUM FTP 4X2X24 AWG CAT. 5E BLU - B7504CA24BLUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Blu
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
100 M
EAN
7449074758630
Codice prodotto
BECB7504CA24BLUM
Cod. produttore
B7504CA24BLUM
Produttore
BEC
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Blu
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
8.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...70 °C


