AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB7304CA24BLUB UTP 4X2X23 AWG CAT. 6 BLU - B7304CA24BLUB

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB7304CA24BLUB UTP 4X2X23 AWG CAT. 6 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076680175

Codice prodotto

BECB7304CA24BLUB

Cod. produttore

B7304CA24BLUB

Produttore

BEC

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

8.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...70 °C

UTP-FTP 4x2x23 AWG CAT. 6 BLU PER ESTERNOIMPIEGO: Impiegati per la trasmissione di dati fino a 250 MHz nei sistemi di cablaggio strutturato LAN (CEI EN 50173 classe E), dove è richiesta una maggiore protezionecontro gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti.POSA: Per posa fissa all'interno e all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavienergia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.VARIANTE: Con doppino per alimentazione.