AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB56C02150FRSB FG29OHM16-100/100V 2X1,50 PH 120 ROSSO - B56C02150FRSB

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB56C02150FRSB FG29OHM16-100/100V 2X1,50 PH 120 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078880337

Codice prodotto

BECB56C02150FRSB

Cod. produttore

B56C02150FRSB

Produttore

BEC

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Altri

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Colore della guaina esterna:

Rosso

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...90 °C

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo elettrico per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Cavo con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco.