BERICA CAVI SPA - BECB5003100M FFC/2 3G1 ARANCIO - B5003100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 3
Confezione
100 M
EAN
7449077478962
Codice prodotto
BECB5003100M
Cod. produttore
B5003100M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Superficie del conduttore:
Nudo
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
sì
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
5.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...70 °C
Tensione nominale U:
500 V


