AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB16C02150M FG16OAR16-0,6/1KV 2X1,5 GRIGIO C

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB16C02150M FG16OAR16-0,6/1KV 2X1,5 GRIGIO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 100 M

EAN

7449070335958

Codice prodotto

BECB16C02150M

Cod. produttore

B16C02150M

Produttore

BEC

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...90 °C

Armatura / Rinforzo:

Treccia

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno approssimativo:

10.9 mm

Tensione nominale U:

1000 V

Rinforzo del materiale:

Acciaio

Cavi per energia,segnalamento e comando, armati a treccia d'acciaio, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione meccanica (roditori – termiti). Indicato per ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posaa fascio). Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta.