BENTEL SECURITY SR - BSYWAVE-W SIRENA 12 V BIANCA DA INTERNO - WAVE-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Volume - 104 dB
Tipo di corrente - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001024946819
Codice prodotto
BSYWAVE-W
Cod. produttore
WAVE-W
Produttore
BSY
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Volume:
104 dB
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP31
Corrente assorbita:
0.09 A
Sirena per uso interno ad alto rendimento.•Tensione di esercizio 12 Vcc •Livello pressione acustica volume 104 dBA ± 3 dB a 1 m •Classe di protezione IP31