BENTEL SECURITY SR - BSYUNK4 SCHEDA KYO A 4 ZONE. - UNK4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Dispositivo di chiamata integrato - sì
Memoria eventi - sì
Con collegamento radio - no
Confezione
10 PZ
EAN
7449070532760
Codice prodotto
BSYUNK4
Cod. produttore
UNK4
Produttore
BSY
Numero di zone:
4
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Memoria eventi:
sì
Con collegamento radio:
no
Centrale KYO 4 zone completamente programmabili, 1 zona 24h antisabotaggio bilanciata, 4 tipi di bilanciamento a scelta per ogni zona. 1 relè di allarme. 3 uscite open-collector programmabili. Da 0 a 8 tastiere. Da 0 a 16 lettori di tessere/chiavi. Compatibili con lettori ECLIPSE a PROXI. 4 area indipendenti con ognuna il proprio inserimento parziale. Ogni area ha Ie proprie zone, tastiere, inseritori, codici,chiavi, tessere uscite e tempi. Per ogni area è possibile scegliere due modi differenti di attivare I’inserimento parziale, con e senza. Inserimenti automatici su base settimanale per ogni area. 24 codici utente (da 4 a 6 cifre). 128 eventi in memoria. 4 ingressi per la gestione diretta di sensori inerziali a tapparella Combinatore telefonico digitale multi-protocollo. Combinatore telefonico vocale a 8 messaggi (opzionale con scheda NC2/VOX)


