BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL368748 CAPPELLOTTO SKH/100-45/B - 368748
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Modello - Parete ad elevato spessore
Diametro interno prima del restringimento - 100 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 45 mm
Lunghezza dopo il restringimento - 156 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4010311179780
Codice prodotto
CEL368748
Cod. produttore
368748
Produttore
CEL
Tipo:
Restringimento a caldo
Modello:
Parete ad elevato spessore
Diametro interno prima del restringimento:
100 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
45 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
156 mm
Privo di alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Rapporto di restringimento:
3:1
Stampabile (trasferimento termico):
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.1 mm
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Omologazione UL:
no