AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223607 NASTRO ISOLANTE PVC HT_233 0.18X19X20M/N

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223607 NASTRO ISOLANTE PVC HT_233 0.18X19X20M/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.18 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4010311124476

Codice prodotto

CEL223607

Cod. produttore

223607

Produttore

CEL

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

20 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

105...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

Nastro isolante autoadesivo in PVC ad elevate prestazioni, resistente agli olii, alla radiazione UV, ad acidi diluiti e soluzioni alcaline. Ambito di consegna: Nastro isolante autoadesivo in PVC.