AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223581 NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1180_0.18X15X33 - 223581

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL223581 NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1180_0.18X15X33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - Rete in fibra di vetro

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.18 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4010311124223

Codice prodotto

CEL223581

Cod. produttore

223581

Produttore

CEL

Colore:

Bianco

Larghezza:

15 mm

Materiale:

Rete in fibra di vetro

Biadesivo:

no

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

33 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

180...180 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro in fibra di vetro adesivo, resistente ad una temperatura, massima di 130°C. Ambito di consegna: Nastro in fibra di vetro .