AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194044 TERMINALE TERMO.INT(3PZ)CHE-I 24KV 630-1

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194044 TERMINALE TERMO.INT(3PZ)CHE-I 24KV 630-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni -

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo

  • Numero di conduttori - 1

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311046679

Codice prodotto

CEL194044

Cod. produttore

194044

Produttore

CEL

Adatto per interni:

Adatto per uso all'esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Restringimento a caldo

Numero di conduttori:

1

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Con conduttore di terra:

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Nessuno

Sezione nominale:

630...1000 mm²

Nominale tensione um:

24 kV

Tensione nominale U:

20 kV

Tensione nominale U0:

12 kV

Modello:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

Gomma - Silicone

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

1

Le terminazioni ibride CHE-I sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Adatte per capicorda a compressione.