BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL145775 NASTRO ISOLANTE PVC N.128 0.15-25-25/TRA - 145775
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
96 PZ
EAN
4010311017679
Codice prodotto
CEL145775
Cod. produttore
145775
Produttore
CEL
Colore:
Altri
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
90...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Luminescente:
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Impermeabile:
no
Strappabile a mano:
sì


