BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL126945 GUAINA TERMOR.BOBINA SR1F/76-38/NERO - 126945
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 76 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 38 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
25 M
EAN
4010311031620
Codice prodotto
CEL126945
Cod. produttore
126945
Produttore
CEL
Diametro interno prima del restringimento:
76 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
38 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
25 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.27 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
sì


