AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8830 PB 12V 120AH - 8830

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità - 120000 mAh

  • Altra designazione - Altri

  • Modello - Piombo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219153081

Codice prodotto

BEG8830

Cod. produttore

8830

Produttore

BEG

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

12 V

Capacità:

120000 mAh

Altra designazione:

Altri

Modello:

Piombo

Lunghezza:

330 mm

Altezza compresi poli:

224 mm

Larghezza:

171 mm

Pacco batteria:

no

Batteria Pb 12V 120Ah