AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8803 PB 6V 5AH FASTON 6.35 - 8803

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG8803 PB 6V 5AH FASTON 6.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 6...6 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219152893

Codice prodotto

BEG8803

Cod. produttore

8803

Produttore

BEG

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

6...6 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Batterie al Piombo Pb 6V 5Ah. 0,8Kg. 70x47x107mm.