AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG74009 RGL 21 T5 G5 3000°K

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Lunghezza - 905 mm

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Con lampada -

  • Larghezza - 28 mm

Confezione

  • 30 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219589750

Codice prodotto

BEG74009

Cod. produttore

74009

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP30

Lunghezza:

905 mm

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Con lampada:

Larghezza:

28 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G5

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

43 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Lampada per installazione a plafone o parete, direttamente a contatto con superfici infiammabili (anche mobili) e a sospensione. Collegamento alla rete mediante presa di connessione posta su testata. Possibilità di collegare in cascata fino a 12 apparecchi grazie al sistema passante integrato e al cavo di collegamento di 15cm e adattatore in dotazione. Interuttore di accensione. Colore del temperatura: 3000K