BEGHELLI - BEG71059 DWL LED 30W 4000K - 71059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP42
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
6 PZ
EAN
8002219722782
Codice prodotto
BEG71059
Cod. produttore
71059
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP42
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3600 lm
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
230 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



