AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG70013 PAN LED 38W 1200X300 4000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG70013 PAN LED 38W 1200X300 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3000 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219813329

Codice prodotto

BEG70013

Cod. produttore

70013

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio innovativo a sorgente LED caratterizzato da grande versatilità di utilizzo. Lo spessore ridottissimo, ed il peso esiguo ne permettono l'utilizzo a sospensione anche in ambienti architettonici di pregio. Quando installato ad incasso in appoggio su struttura vista, il particolare ed innovativo profilo si allinea alla superficie del soffitto salvaguardando l'estetica. L’elevatissima efficienza dei LED e lo schermo diffusore opale, consentono di utilizzare questo rivoluzionario apparecchio in tutti gli ambienti in cui sia richiesta una illuminazione diffusa e un ottimo comfort visivo, come uffici, scuole, alberghi e centri commerciali. L'installazione è agevolata dall'esclusivo sistema di fissaggio rapido