BEGHELLI - BEG56991 SFERA ES LED 5W E27 4000K - 56991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219819468
Codice prodotto
BEG56991
Cod. produttore
56991
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K