AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56644 STRIPLED 24V 5W 500LM IP20 3K - 56644

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56644 STRIPLED 24V 5W 500LM IP20 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219878359

Codice prodotto

BEG56644

Cod. produttore

56644

Produttore

BEG

StripLED 24V