AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56534 TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 6K5 - 56534

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56534 TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 6K5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 102 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219866042

Codice prodotto

BEG56534

Cod. produttore

56534

Produttore

BEG

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

102 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

35 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Oliva opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.