BEGHELLI - BEG56522 TVETRO LED OP GOCCIA 7WE27 6K5 - 56522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219865670
Codice prodotto
BEG56522
Cod. produttore
56522
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K


