AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56423 SFE LED ZAF 470LM 4WE27 2.7K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56423 SFE LED ZAF 470LM 4WE27 2.7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 84 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219818195

Codice prodotto

BEG56423

Cod. produttore

56423

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

84 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

45 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.