AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56233 T8 ECOLED STD 1200MM G1318W865 - 56233

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56233 T8 ECOLED STD 1200MM G1318W865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1900...1900 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1268 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8002219736512

Codice prodotto

BEG56233

Cod. produttore

56233

Produttore

BEG

Base:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1900...1900 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1268 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

25 mm

Denominazione lampada:

T8

Con telecomando / controllo remoto:

no

Tubo T8 Saving LED - I Tubi T8 Led Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico. 230V. T8 18W G13 1900lm 6500K. Dimensioni: 25x1268mm.