BEGHELLI - BEG56216 ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 840 - 56216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 18...18 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1200 mm
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219817501
Codice prodotto
BEG56216
Cod. produttore
56216
Produttore
BEG
Base:
G13
Potenza della lampada:
18...18 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1200 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8


