BEGHELLI - BEG56186 GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 2.7K - 56186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1600...1600 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219844705
Codice prodotto
BEG56186
Cod. produttore
56186
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K


