AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56146 REFLECTOR LED R80 12W 3000K - 56146

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56146 REFLECTOR LED R80 12W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 910...910 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 116 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219729514

Codice prodotto

BEG56146

Cod. produttore

56146

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

910...910 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

116 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

80 mm

Reflector R80 ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design. Le Lampade Reflector ECOLed Beghelli, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Ideali per illuminazione a spot. Angolo di fascio 110° - RA 80. LED R80 12W E27 3000K 910lm.