AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56134 BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K - 56134

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56134 BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 210...210 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219829399

Codice prodotto

BEG56134

Cod. produttore

56134

Produttore

BEG

Base:

Altri

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

210...210 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

44 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

19 mm

Le Lampade EcoLED Beghelli GY6.35, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. ECOLED 2W GY6.35 3000K 210lm 12V.