AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56130 BISPINA LEDART 4W 230VG9 3K - 56130

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56130 BISPINA LEDART 4W 230VG9 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 400...400 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219829351

Codice prodotto

BEG56130

Cod. produttore

56130

Produttore

BEG

Base:

G9

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

400...400 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Le Lampade ECOLed Beghelli G9, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. ECOLED 4W G9 3000K 400lm.