AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56033 ECOMR16 LED 4W 12VGU5.3 3000K - 56033

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56033 ECOMR16 LED 4W 12VGU5.3 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 46 mm

  • Forma della lampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219884701

Codice prodotto

BEG56033

Cod. produttore

56033

Produttore

BEG

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

4...4 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

46 mm

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

420 cd

Lampada EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatta, è valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.